セット内容フィルター×1
材質フィルター:PET/ナノサクション部:アクリル/カバー部:シリコンラバー
寸法(幅W×高さH)(mm)275.0×196.3
対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。
可視光線透過率(%)63
紫外線遮断率(%)99.9
ブルーライトカット率0.42
フィルター厚さ(mm)0.38(フィルター厚み)、1.3(ナノサクション部厚み)