曜日別特売
No15 ハーフジップハイネックヤッケ(ヤッケプラス) フードなしタイプ KITA(喜多) 65124414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフジップハイネックヤッケ(ヤッケプラス) フードなしタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード65124414品番No15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

「フードなし」のハーフジップヤッケ(ハイネック)です。
左手部分に小物収納に便利なファスナー付ポケットを配置しています。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ブラックサイズM材質ポリエステル質量(g)約95(M)適応身長(cm)160~170胸囲(cm)84~92ウエスト(cm)72~80機能撥水加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 展示会出展時にスタッフ着用にて使用
株式会社ツヅキ製造業

展示会で室内は外気よりも高く、蒸し暑くも感じる事がありなるべく薄めで軽い物を探していたところ、コスパも良く助かりました。
特に開催が翌週に迫っていたところでの急な方針転換で購入した経緯もあり在庫があるかかなりドキドキしました。
非常に軽く作業性も良く、次回の展示会でも購入を検討しています。

対象商品 : 65124493
2023-05-13
用途: 釣りに
製造業

風や寒い時に有れば便利かなっと思い、購入しました。今すぐに着るわけでもないので、安くてシンプルなデザインにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 65124588
2022-12-24
用途: スポーツ用ですが
不動産業

このタイプ、袖口や裾が邪魔にならないので愛用してます。
洗濯で汚れも落ちやすく使いやすい。
あとは袖口のゴムの耐久性だけです。

対象商品 : 65124518
2022-11-20
用途: 食品製造業
秋久製麺所

安価なので購入しやすい。
ナイロン生地なので保温性が良く、油汚れ防止に最適

対象商品 : 65124579
2022-09-15
用途: 大分薄い
巴志工業建設業・工事業

大分薄いのでコンパクト収納可能
ちょっとした雨しのぎとして車に入れてます

対象商品 : 65124423
2022-02-25
用途: 冬場の作業の防寒、防汚
製造業

裾のヒモが無く、ゴム止めのため、風が入らなくて良いが、作業中に段々とずり上がってくる事があり、その点さえ改善できれば良い商品。ほかのヤッケよりやや暖かい。

対象商品 : 65124588
2024-01-09
用途: 追記
不動産業

使用、10数回で胴回りのゴムが外れてきました。
同じタイプでホムセンで買ったモノは数年使てるのですが。

対象商品 : 65124597
2022-12-07
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

ウエストのしぼりはいらない たけがもう少し長いほうがいいかなズボンのウエスト部からゴミがはいる ヤッケは防寒も大事だがアンダーシャツが汚れないゴミよけがだいじですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする