※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐久撥水ストレッチウインドブレーカー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65124676 品番 No3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

機能
耐久撥水
、ストレッチ、防風、軽量
種別長袖ブルゾン グラファイトブラック サイズL 生地ポリエステル100% 材質(袖口)ナイロン100% 質量(g)約184(L) 適応身長(cm)165〜170 胸囲(cm)90〜98 ウエスト(cm)81〜91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
屋外作業の防寒対策
大塚産業株式会社 様

薄手ですが、風を通さないので、中にフリースなどを着ていれば冬でも十分使用できます。一番良かった点は、フードがついているので、頭の禿げている弊社の社員でも、雨に濡れてワカメのようになった汚らしい禿げ頭をお客様に晒すことなく対応が可能となりました。顧客満足度も上がりそうです!

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
冬時期のウォーキング時に羽織って出かける。

防水性も有るので、ウオーキング中に降雨が有った時などは安心できます。値段の割には良い品だと思う。

対象商品:
65124703
2023-05-30
用途:
作業時の防寒用に

現場にて作業する際に使用していますが、防寒着のような分厚い服を着ると動きが制限されていたため、薄手の物を探していました、収縮性がとてもよく動きやすくある程度の寒さ(気温10度位)なら対応できる優れものです。完全防水だと内部が蒸れまくりますがこれは程よい通気性があり大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
65124737
2022-06-03
用途:
バイクで

半袖じゃ寒いかな、というときに羽織るのに最適。肌ざわり・柔らかさとも文句なしです。コンパクトにたためますからツーリングにも携行できます。ただし、ファスナーを一番上まで上げないと襟元がビローンと広がってカッコ悪いし邪魔くさい。フード無しのレギュラー襟仕様があれば最高なんですが。作ってください!

4人が参考にしています
対象商品:
65124789
2022-05-20
用途:
雨の日の作業
運輸・通信業

軽くて雨の中の作業もスムーズに遂行できます。
薄いので携帯にも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
65124667
2021-10-01
用途:
バイク通勤時
医療・福祉・介護関連業

生地がしなやかでフィット性抜群です。
防風機能も優れもので、少し肌寒くなってきた朝晩に重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする