超涼・吸水タオル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65124877 品番YTL-001NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。

タイプ気化熱効果タイプ ネイビー 材質ナイロン55%、ポリエステル45% サイズ(mm)1000×300 仕様男女兼用 用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65124877
2021-06-17
用途:
事務。室内で扇風機併用
有限会社マリオネットワーク 様

何種類か試しましたが、これが一番涼しくなるように思います。倍ほどの価格の物も試しましたが、なぜかすぐ、これより温くなってしまいます。外での作業用含め3枚追加購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする