ヤマショウ
ヤマショウの 熱中対策用品
ヤマショウの 冷感タオル
ボトル入り超涼・吸水タオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65124913
品番
YTL-003NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。カラビナボトル付きで持ち運びに最適。
用途
夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様
男女兼用
材質
ナイロン55%、ポリエステル45%
色
ネイビー
タイプ
気化熱効果タイプ
サイズ(mm)
800×300
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。