超涼マスク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65124965 品番 YMS-001BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

気化熱タイプの素材で作ったマスクで口元も涼しく快適に。
UPF50+
日焼けしにくい。
蒸れにくい。
目元に跡がつきにくい。

用途夏場の暑い屋外での作業に。 仕様男女兼用 材質ナイロン55%、ポリエステル45% ブラック サイズ(mm)260×220 紫外線カットUPF50+
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65124965
2025-08-22
用途:
お買い物や夏の行事で外を歩くとき
協同商事株式会社 様 (不動産業)

軽くてかさばらずカバンも場所をとらないので持ち運びにも便利です。
しっかり明日顔をカバーしてくれるので日焼け予防に安心です。

2025-05-26
用途:
草刈り
さわんど 様 (農・林・水産業)

耳のフィット感もよく、なにより呼吸がラクです。洗濯してもすぐ乾くのもうれしい。またリピさせてもらいます。

対象商品:
65124974
2024-11-27
用途:
作業時
その他業種

洗っても毛玉にならない生地が良い。急いでる時は手で揉み洗いして干すとすぐ乾く。

2023-08-30
用途:
家の内装解体
建設業・工事業

夏の紙マスクより良いです。
マスクが汗で濡れても息ができます。
多少細かいホコリは入ってきますが..
耳のゴムが長いので女性はマスクが下がるかと..なので耳のゴムを軽く糸で縫って使用してます。

1人が参考にしています
2024-07-08
用途:
作業時
その他業種

同じ型番の旧製品が良かったため購入した。 
旧製品はサイズが小さいものの顎にタックが入って立体的になっている。
新商品は サイズ 幅 長さが大きくなって、タックはなくなり ただの平たい布。
横幅はちょうど良いものの縦の長さが長い気がした。 またタックがなく立体的ではないため 顔に張り付く感じがする。

旧製品のようにタックのプリーツが入り 縦の長さが短くなれば 星1つ増やしたい

対象商品:
65124965
2023-07-17
用途:
作業中
製造業

サイズの幅があると有難い。ズレ落ちる人もいればキツイ人もあり。小さめ女性は下がってしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする