冷感フルフェイスマスク

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65125008 品番YCH-043BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

触れてひんやりする接触冷感素材で作ったフルフェイスマスクで暑い季節の作業を快適に

用途夏場の暑い屋外での作業に。 材質ポリエステル95%、ウレタン5% ブラック サイズ(mm)250×250×160
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65125008
2023-07-31
用途:
バイクのヘルメット

バイクのヘルメットのインナーとして良い製品を見つけました。
肌触り良くて涼しく感じます。

対象商品:
65125008
2023-08-08
用途:
バイク用インナー

触れば冷たい気もするが、装着時には感じない。
前側下がビラビラ長いが何のため?結構邪魔。

対象商品:
65125008
2023-08-27
用途:
外装工事の為に
カットサロン レジェンド 様 (サービス業)

こちらは購入して良かったです。頭の大きい方にでもいい大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする