ヤマショウ
ヤマショウの ヘルメット
ヤマショウの ヘルメット関連商品
ヤマショウの 暑さ対策 ヘルメット用
ヘッドバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65125053
品番
YHB-001BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
吸水・吸汗性の良いパイル地で汗をしっかり吸水してくれます。
用途
夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様
男女兼用
材質
綿100%
色
ブラック
サイズ(mm)
50×200×10