超涼吸水ひんやりハット

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65125087 品番YCH-057BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプの帽子で作業を快適に。

用途夏場の暑い屋外での作業に。 仕様男女兼用 材質ナイロン55%、ポリエステル45% ブラック サイズ(mm)290×200
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
測量作業
畠中登記測量事務所 様 (その他業種)

いままでいくつもこのような帽子を購入していましたが、炎天下の場合にはすぐ乾き暑くなっていました。
まだ購入して間もないですので、まだその効果ははっきりはわかりませんが、今回は「クールマックス クーリングインナーキャップ」と一緒に使用しようと思っています。
ダブル効果でヒンヤリ感が持続するのではないかと、今から使用することが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする