インダストリアルイメージャ拡張

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65125437 品番1990IXR-3USB-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。
イメージ画像取り込みにも対応。

対応コード
一次元コード(バーコード)/二次元コード(QRなど) 一般的なシンボル
その他 郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
分解能(mm)
2次元(DataMatrix)=0.152mm
1次元(code39)=0.076mm
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式イメージャー 電源4.0VDC〜5.5VDC 質量(g)320(ケーブル除く) ブラック 耐衝撃性3.0m:MIL-STD-810G規格(温度25℃/湿度55%) 幅(mm)76 長さ(mm)100 高さ(mm)192 ケーブル長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする