明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の シュレッダー
明光商会の 電動シュレッダー
MSシュレッダー MSD-D31SRMII
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65125866
品番
MSD-D31SRM2
参考基準価格(税別)
¥408,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
デスクサイドタイプ。
質量(kg)
69
電源(V)
AC100
最大裁断枚数
26/26枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.0〜10.0
定格時間
連続
投入口幅(mm)
310/ A3サイズ
最大細断枚数
26/26枚
細断形状
スパイラルカット
細断可能物
CD/DVD
最大投入幅
310mm(A3対応)