GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズの 電源(制御機器)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
SNU-A752用増設バッテリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65126478
品番
SNB-A071
参考基準価格(税別)
¥885,500
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
UPS用増設バッテリ。
SNU-A752シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約20分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種
SNU-A752シリーズ、SNU-B752シリーズ
質量(kg)
約150
種類
小型制御弁式鉛蓄電池
寸法
350W×705H×585D
対応
UPS:SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23
バッテリー容量(Ah)
7.2(×30個)
バックアップ時間
約20分(定格時、初期値、周辺温度25℃)