シンプルL2スイッチ SWX2110

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65126584 品番 SWX2110-5G
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シンプルL2スイッチ。
LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。

電源(V)AC100〜240V(50/60Hz), 電源アダプター(電源スイッチなし) ポート数標準:5 最大:5 仕様●ラックマウントキット:なし●MACアドレス登録件数:2048●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり 色(本体)ブラック マグネットマグネットシート同梱 通信速度10M/100M/1000M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65126609
2022-02-03
用途:
ルータ直下のメインネットワークHUB
サービス業

導入経験から長期安定動作で安心な商品であるため、安価なものにこだわらない客先へはこの機種を設置しています。設置先の規模にもよりますが、小規模のネットワークであればルータ直下にこれ1台あれば良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする