エバーバンブー
エバーバンブーの ガーデンフェンス・連杭
エバー建仁寺 枯竹ボード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65126986
品番
EV-11
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
柄
枯竹
幅(mm)
約900
高さ(mm)
約1800
材質
特殊強化ASA系樹脂
用途
人工強化竹垣ボード
注意
※取付ビスは別売です(イエロー 4×16)。
※汚れは水または中性洗剤で洗い、すぐ水洗いしてください。
※ハンマーなどで直接強く打たないでください。
※サイズ、色は多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません