エバーバンブー
エバーバンブーの ガーデンフェンス・連杭
エバー京銘竹ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65127187
品番
EV-101
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
建仁寺ボードの形状に竹の表情をグレードアップ。
より竹の質感を表現しています。
用途
人工強化竹垣ボード
材質
特殊強化ASA系樹脂
幅(mm)
約900
高さ(mm)
約1800
柄
京銘竹
注意
※取付ビスは別売です(ブラウン 4×16)。
※汚れは水または中性洗剤で洗い、すぐ水洗いしてください。
※ハンマーなどで直接強く打たないでください。
※サイズ、色は多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません