エバーバンブー
エバーバンブーの ガーデンフェンス・連杭
エバー京銘竹押え
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65127239
品番
EV-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
用途
人工強化竹垣 京銘竹ボードに合わせる押え竹です。
材質
特殊強化ASA系樹脂
長さ(mm)
約1800
柄
京銘竹
幅(Φmm)
約55
注意
※取付ビスは別売です(ブラウン 4×50)。
※汚れは水または中性洗剤で洗い、すぐ水洗いしてください。
※ハンマーなどで直接強く打たないでください。
※サイズ、色は多少の誤差があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません