エバーバンブー
エバーバンブーの ガーデンフェンス・連杭
エバーみす垣ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65127327
品番
EV-54
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
片面仕様の丸竹の立体感。
こだわりの質感と品格を兼ね備えたみす垣ボードです。
用途
波板のように貼るだけで御簾(みす垣)が出来ます。縦張りとしても使用できます。屋外だけでなく、インドアのディスプレイや装飾としてもご利用ください。
材質
特殊強化ASA系樹脂
幅(mm)
約1800
高さ(mm)
約300
柄
洗い青竹
注意
※取付ビスは別売です(グリーン 4×16)。
※汚れは水または中性洗剤で洗い、すぐ水洗いしてください。
※ハンマーなどで直接強く打たないでください。
※サイズ、色は多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません