エバーバンブー
エバーバンブーの ガーデンフェンス・連杭
エバー吉野杉ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65127388
品番
ES-30
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
こだわりの質感と品格を兼ね備えた吉野杉ボードです。
杉の表情をリアルに再現する為、部分的に苔(緑色)の塗装を施しています。
用途
屋外だけでなく、インドアのディスプレイや装飾としてもご利用ください。
材質
特殊強化ASA系樹脂
幅(mm)
約300
高さ(mm)
約1800
柄
吉野杉
注意
※取付ビスは別売です(ブロンズ 4×16)。
※汚れは水または中性洗剤で洗い、すぐ水洗いしてください。
※ハンマーなどで直接強く打たないでください。
※サイズ、色は多少の誤差があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません