曜日別特売
ZG-161 フェイスタオル5枚組 小杉善 65127799

ZG-161 フェイスタオル5枚組 小杉善 65127799
ZG-161 フェイスタオル5枚組 小杉善 65127799

フェイスタオル5枚組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
ホワイト
5色(ピンク・ブルー・グリーン・イエロー・ホワイト)
内容量1パック(5枚)注文コード65127799品番ZG-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

薄手でしぼりやすく乾きやすいフェイスタオル 何枚あっても困らない商品 業務用としても最適

種別フェイスタオル/業務用ホワイト質量(g/枚)50寸法(mm)約340×800厚さ中厚手混率(%)綿100
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
※商品画像とパッケージが異なる場合がございますが、本体に違いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 汗拭きなど

ページタイトルには【中厚手】と書かれていますが、
実際にはタオルとして売られている物の中では
極限まで薄い製品だと思います。
薄手のタオルが欲しいのなら
品質は価格相応で悪くはないですね。
余計な模様なども無くシンプルな所も良いです。

対象商品 : 65127799
2024-01-13
用途: 居酒屋の手を拭くのに使います。
その他業種

少し、薄手ですが、お値打ちで、枚数が、多くて、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする