小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
カラーフェイスタオル5色組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
65127835
品番
SV-770-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、色によって使い分けが出来て便利 業務用としても最適
種別
フェイスタオル/業務用
色
5色(ピンク・ブルー・グリーン・イエロー・ホワイト)
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×80
質量(g/枚)
62
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。