※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラータオル同色10枚組

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 65127966 品番 ZG-20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適

種別フェイスタオル/業務用 グリーン 混率(%)綿100 寸法(cm)34×85 質量(g/枚)62
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65127957
2026-03-22
用途:
日常使い
不動産業

価格も手頃で色種類も有り、普段使いに重宝しています。生地はやや薄い方ですが、サイズも丁度良いので補充の際には色を変えてリピート購入しています。

2025-12-13
用途:
現場作業時
建築工房プラスワン 様 (建設業・工事業)

もう少し固いかと思っていたが、予想より馴染みやすかったので良かった。

1人が参考にしています
2025-10-23
用途:
施設利用者の洗顔
医療・福祉・介護関連業

厚さ、値段ともに問題なし。色もたくさんあり使い分けが可能です。

対象商品:
65127948
2025-08-07
用途:
宿泊者へ貸し出し提供
サービス業

使用前最初に洗うと多少は糸くずが出ます、何度か洗濯すると、端がほつれるのも何枚かに一枚とかありますが、許容範囲。
長さと薄さが日常使いとして、個人的には好みです。惜しげもなく使えるし、洗いやすく干しやすい、ヘタってきたら雑巾としての利用も、勿論しやすいです。

1人が参考にしています
2024-10-04
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

清掃場所によって色分けして使用しています。色が選べてよいです。厚さ、お値段も手頃です

対象商品:
65127939
2024-06-12
用途:
丈夫で使い勝手が良い。
田中農園 様 (農・林・水産業)

色違いでいろいろあるので、使用目的によって、気分によって、使っています。
青、紫、ブルー、ピンク、黄などあるのが楽しい。

対象商品:
65127975
2023-09-07
用途:
温泉施設で売ってます
特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブ 様 (サービス業)

温泉施設でうっています。
色もたくさんあり、値段も手ごろで厚さも良くてこれにしました

対象商品:
65127966
2023-09-02
用途:
作業後の手洗い、入浴後の体拭きに使用
不動産業

大きさも丁度よく拭き易い。風合いは普通で、届いてすぐに使用しても吸水は良好。色彩がビビットな点を除けば、価格も安くて有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする