小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
国産フェイスタオル10枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
65128115
品番
K-2000-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
日本製の清潔感のある白いフェイスタオル 浴用としても便利
種別
フェイスタオル
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×84
質量(g/枚)
62
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。