小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
国産フェイスタオル10枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
65128124
品番
K-2001-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
日本製のカラーフェイスタオル 色により使い分けが出来、急な来客用等にもお使い頂ける、あると便利な商品
種別
フェイスタオル
色
5色(ピンク・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ)
混率(%)
綿100
寸法(cm)
33×83
質量(g/枚)
62
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。