曜日別特売
FKTH0133N ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 65128298

FKTH0133N ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 65128298
FKTH0133N ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 65128298
FKTH0133N ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 65128298
FKTH0133N ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 65128298
FKTH0133N ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 KH(基陽) 65128298

ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
黒/紺
内容量1個注文コード65128298品番FKTH0133N
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな工具ホルダーです。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
底付きホルダーに便利な2段目ホルダー付きです。

材質ナイロン、デニム黒/紺横幅(mm)107奥行(mm)60高さ(mm)260質量(g)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする