ギャザーフランケン 工具ホルダー 2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65128325 品番 FKTH0202K
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな工具ホルダーです。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
オーソドックスな2丁差しホルダーです。

材質ナイロン 高さ(mm)210 質量(g)115 奥行(mm)40 横幅(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする