ギャザーフランケン 工具ホルダー 7P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65128395 品番 FKTH0207N
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな工具ホルダーです。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
よく使う手工具をコンパクトに収納可能な7点ポケットタイプです。

材質ナイロン、デニム 黒/紺 高さ(mm)250 質量(g)155 奥行(mm)80 横幅(mm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする