TRM-WL003 LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイト 65128429 TRM-WL003 LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイト 65128429 TRM-WL003 LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイト 65128429 TRM-WL003 LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイト 65128429 TRM-WL003 LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイト 65128429

LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65128429 品番TRM-WL003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト
調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能
明るさ最大190ルーメン
フックと底面マグネット付き

用途
自動車の整備
狭い場所での作業
キャンプや夜釣り
付属品充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g)約165 光源COB型LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380 充電時間(時間)約4 設置場所屋内外兼用 充電方式USB充電 マグネット底面 明るさ(Lm)最大190 使用時間(時間)強点灯時:約2 電球の種類LED バッテリー寿命充放電約500回 調光範囲調光無段階調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-12
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

壊れやすいので定期的に購入しておりますが、青いLEDチップだったり、明るさがまちまちだったり、マグネットが弱くて意味がなかったり、製品の品質が安定しません。安いので返品する元気もなく、何個か使用せず処分しました。おすすめできる商品ではございません。

2人が参考にしています
2021-11-27
用途:
DIYの塗装作業に利用しました
その他業種

DIYの塗装作業で、塗装面の歪みチェックに使用しました。軽量で電池の持ちも充分です。
磁石で固定できるので、色んな場面で便利に使えそうですね。クルマに常備したいと思います。

対象商品:
65128429
2021-09-22
用途:
床下作業など暗い環境で利用
その他業種

とても明るく重宝しています。
また底面磁石でしっかり固定できるので便利です。
価格的にも大変お買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする