抗菌マスクインナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 入数1 注文コード65128474 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・入数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

踏んでも曲げても元の形に戻るマスクインナー(熱湯に1分間浸けて自然冷却をしてください)
マスクの内側に入れるだけで呼吸がラクになる。引っ掛けるだけの簡単装着で会話がしやすく口紅もつきにくいのが特徴です。

用途マスクの内側に入れるだけの簡単装着なので、プリーツ型・平型・立体型・不織布・布など様々な形や素材のマスクに使用する事ができます。 材質ポリエチレン樹脂 サイズM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×90×40 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65128474
2022-02-15
用途:
マスクをつける時

とても息がしやすく、手放せません。
マスクのゴムの強さにより、長時間使用すると顔に跡がつきますが人前では外さないので、問題ないと思います。白いマスクだとクリップ部分はあまり目立ちません。

2人が参考にしています
対象商品:
65128483
2022-04-13
用途:
日常生活で
卸売・小売業

マスク装着時も気にならないほどの軽さとフィット感。今後も継続して購入したい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする