コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
エントラント(R) レインスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
65128517
品番
♯9700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
優れた透湿防水機能を誇るエントラントG2を採用。
ハードワークからアウトドアまで対応する軽量高機能モデル。
色
ネイビー
サイズ
4L
耐水圧(mm)
10000
用途
軽作業・レジャー
混率(%)
表地:ナイロン100タフタ(東レ エントラント(R))/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能
耐久撥水、裏地メッシュ、袖&裾マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、背面ベンチレーション、フードアジャスター、反射プリント
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
102〜112
透湿度(g/m
2
)
10000
適応胸囲(cm)
108〜116