材質作業台:塩ビ樹脂鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング
形状フィルムオープンタイプ
幅(mm)対応フィルム:最大400まで
種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)60〜215
外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80〜最大径160(1000m巻き対応)
本体質量(kg)6.2
電源電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135
適合幅(mm)400