材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング形状フィルムオープンタイプ幅(mm)対応フィルム:最大500まで種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)66~221外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)本体質量(kg)7.1電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×135適合幅(mm)500