ARC株式会社
ARC株式会社の ラップ・消耗品・食品包材
ARC株式会社の 包装機械・シーラー・ラッパー
ARC株式会社の ラップ包装機
マルチラッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65132087
品番
520B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
作業スペース(奥行き)が狭い場所でも使用できるようメーカーが
開発したモデルです。フィルム幅400mmまでの460B、フィルム
幅500mmまでの2種類をご用意しています。
材質
作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング
形状
フィルム収納タイプ
幅(mm)
対応フィルム:最大500まで
種類
対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
66〜221
外径(Φmm)
(対応フィルム)ロール:最小径80〜最大径160(1000m巻き対応)
本体質量(kg)
8
電源電圧(V)
AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×445×210
適合幅(mm)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100