材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません)形状フィルムオープンタイプ幅(mm)対応フィルム:最大400まで種類対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング周波数(Hz)50/60消費電力(W)(1)71~226、(2)156外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応)本体質量(kg)6電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135適合幅(mm)400