ARC株式会社
ARC株式会社の 店舗運営用品
ARC株式会社の 値付け/タグ用品
ARC株式会社の 感熱・製品ラベルプリンター
PDラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000枚)
注文コード
65132123
品番
OBYDKF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
物流現場に欠かせない物流感熱ラベル
サイズ
B1(横)
面付
4面
規格
B1(横)
寸法(縦×横)(mm)
60×92
ピッチ(mm)
3.5
種類
糊:強粘着
幅(mm)
台紙:95
ミシン目
有
枚数
4枚/1シート、2000枚/1束
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100