静岡製機
静岡製機の 冷房用品
静岡製機の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
静岡製機の 冷風機
静岡 気化式冷風機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65132184
品番
RKF723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2
質量(kg)
184
タイプ
タンク貯水式(自動給水可能)
電源コード(m)
3(プラグなし)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1031×952×1768
風量調整
無段階可変(ツマミによる風量調整)
風向
上下左右オートスイング
アズワン品番
64-9333-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません