HENT-DT130 ヘント ダイニングテーブル 弘益 65132288 HENT-DT130 ヘント ダイニングテーブル 弘益 65132288 HENT-DT130 ヘント ダイニングテーブル 弘益 65132288

ヘント ダイニングテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65132288 品番 HENT-DT130
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

寄木による幾何学模様がお洒落なダイニングテーブル。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1300×700×680 材質天板:MDF(21mm厚) アカシア突板 エッジ:天然木 ポリウレタン塗装 脚:天然木(ラバーウッドΦ45mm) ポリウレタン塗装 幅(mm)1300 高さ(mm)680 奥行(mm)700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする