SNIPER(BK) スナイパー 弘益 65132638 SNIPER(BK) スナイパー 弘益 65132638 SNIPER(BK) スナイパー 弘益 65132638 SNIPER(BK) スナイパー 弘益 65132638

スナイパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード65132638 品番SNIPER(BK)
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通気性の良いメッシュ素材と、手触りの良いP Uレザーを使用したスタイリッシュなミドルバックチェアです。ロッキングや座昇降機能でゆったりとした座り心地を実現します。

全高(mm)890〜1010 材質張地:背/メッシュ(ポリエステル100%) 合成皮革(ポリウレタンレザー) 座/布(ポリエステル100%) 脚:エンプラ樹脂成型品(ブラック) ブラック キャスターあり 肘掛なし シートサイズ(mm)高:440〜560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×530×890〜1010
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65132638
2022-11-17
用途:
座る時
高萩自動車工業株式会社 様

座面クッションが薄いく、高さ調整レバー引いてないのに座る時たまにさがってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする