36Vコードレスインパクトドライバ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)36 注文コード65132666 品番WH36DD (2XHRSZ)
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はバッテリー電圧・最大トルクなど10種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器UL18YDML、力こぶビット、ケース、電池カバー 全長(mm)111 質量(kg)1.6(電池装着時) スコーピオンレッド 高さ(mm)243 回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(パワー)0〜3400、(App)0〜(1900〜3600)、(細ビス)0〜420、(ボルト)0〜2900、(テクス)0〜2800 モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 使用電池マルチボルトバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36 防塵・防滴IP56(本体) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200[2040] 充電時間(分)約25(実用充電:約19) ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6 ヘッド長さ(mm)111

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61604700
2024-08-30
用途:
機械部品の組み立て等
製造業

手元を照らすLEDの照度も上がり見やすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
61604709
2024-08-12
用途:
壁と天井の下地を取付
山本建設 様 (建設業・工事業)

下地を止めるのに軽くて力もあるので
とても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする