※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1台注文コード65132675品番WH36DD (NNL)
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥34,078販売価格(税別)
この商品はバッテリー電圧・最大トルクなど10種類から選べます他の種類を見る インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!