車載用DC-ACインバーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65132736 品番DKJ-ACV1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,916 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。
使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。

付属品本体、取扱説明書、保証書 仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A 質量(g)216.5 定格150W(最大出力180W) 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20 保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護 出力端子AC×1、USB-A×2 出力周波数55Hz(疑似正弦波)
関連資料:(1.39MB)
注意
※本商品はDC12Vマイナスアース車専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする