WHULT900N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 65132788 WHULT900N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 65132788 WHULT900N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 65132788 WHULT900N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 65132788 WHULT900N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 65132788

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65132788 品番 WHULT900N BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感

付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T 型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー ブラック 質量(g)約 255 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)約 1.2 感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) 周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 コード片出し(着脱式) 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA) 充電時間(時間)約 3.5 連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時) 充電方式USB マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて) ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型 通信距離(m)約 10 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC, AAC,LDAC 音量調節タッチセンサー 連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする