WHULT900N HC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 65132806 WHULT900N HC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 65132806

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65132806 品番 WHULT900N HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感

付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T 型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー フォレストグレー 質量(g)約 255 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)約 1.2 感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) 周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 コード片出し(着脱式) 入力端子音声:ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA) 充電時間(時間)約 3.5 連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時) 充電方式USB マグネットネオジウム 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて) ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型 通信距離(m)約 10 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC, AAC,LDAC 音量調節タッチセンサー 連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする