SRS-ULT10 WC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132824 SRS-ULT10 WC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132824 SRS-ULT10 WC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132824 SRS-ULT10 WC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132824 SRS-ULT10 WC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132824

ワイヤレスポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65132824 品番SRS-ULT10 WC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。

付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書 仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V 質量(g)約 650 出力Bluetooth標準規格Power Class1 連続使用時間(時間)約12 マイクロホンElectret condenser バッテリーリチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合) スピーカーウーファー/ツィーター 電源タイプDC 指向性全指向性 Bluetoothver5.3 アプリケーションSony Music Center 変調方式FHSS 通信距離(m)約30 材質(ネット)ファブリック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする