SRS-ULT70  C ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132858 SRS-ULT70  C ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132858 SRS-ULT70  C ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132858 SRS-ULT70  C ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132858 SRS-ULT70  C ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132858 SRS-ULT70  C ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 65132858

ワイヤレスポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65132858 品番SRS-ULT70 C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド

付属品ACコード、お客様登録カード、保証書 仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード 質量(kg)約6.3 出力Bluetooth標準規格Power Class1 連続使用時間(時間)約30 バッテリーリチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約5(電源オフ時) スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) 電源タイプAC Bluetoothver5.2 アプリケーションSony Music Center/Fiestable 変調方式FHSS 通信距離(m)約30 材質(ネット)ファブリック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする