オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
NEWタフポン ストロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(720個)
注文コード
65132998
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
洗浄力STRONG!
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい! ※不織布はしだいに手になじんできます。
研磨材を含んでいるので、ガンコな汚れを落とせます。
泡立ち・水切れのよい3層構造
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(不織布)ナイロン 研磨剤入り
質量(g)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
12×5.8×3.5(1個あたり)
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません