キューボ トイレブラシ ケース付

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80個) 注文コード 65133050 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スタイリッシュなトイレクリーナー。
四角いフォルム!
スタイルに合わせて置き方自在のトイレブラシ。
角にスッキリスタイリッシュ。

使用場所トイレ 材質ケース本体/ABS樹脂ポール/アルミブラシ柄・甲/ポリプロピレンリング/ポリエチレンブラシ/ポリエステル ブラック シリーズキューボ 寸法(cm)ケース:約9×9×25、ブラシ: 約6×6×35 耐熱温度(℃)ブラシ:60、ケース:70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73369528
2022-02-28
用途:
トイレ清掃
サービス業

トイレを交換したのでブラシも新しくしました。以前使用していたものと同型だったので購入。新しい便器が淵レスのものなので荒い使い方をすると水しぶきが散ってしまう。毛先がかなりしなやかなせいだと思われる。使用に慎重さが必要になった。

対象商品:
73369528
2019-04-15
用途:
トイレ掃除
建設業・工事業

出し入れしやすく、ブラシの硬さや長さもちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする