曜日別特売
80326 リ・フレ3 トイレブラシエールケース付 オーエ 65133059

リ・フレ3 トイレブラシエールケース付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(80本)
内容量1セット(80本)注文コード65133059品番80326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

便器の内側も洗いやすい。ケース付き。

使用場所トイレ材質(ケース・ブラシ柄)ポリプロピレン(ブラシ毛)飽和ポリエステル樹脂ホワイト質量(g)265シリーズリ・フレ3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×40×11繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする