モノタロウの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
モノタロウの ダンボール箱便利用品
クリップ ダンボール用 多用途
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65133138
品番
-
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
126
幅(mm)
71
厚さ(mm)
30
色
半透明
質量(g)
40
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※切断してお使いの場合は、角が残ると怪我する可能性がありますので。各端面に沿ってはさみで切断し角が残らないように切断してください。