TPA-V1509B(BL) 単体アルミパーティション 弘益 65133164

 

TPA-V1509B(BL) 単体アルミパーティション 弘益 65133164
TPA-V1509B(BL) 単体アルミパーティション 弘益 65133164
TPA-V1509B(BL) 単体アルミパーティション 弘益 65133164
TPA-V1509B(BL) 単体アルミパーティション 弘益 65133164

単体アルミパーティション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)1500
内容量1枚注文コード65133164品番TPA-V1509B(BL)
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パネル面に壁紙を採用した優しい風合いの単体パーティション。壁紙には抗ウイルス・抗菌・防カビ効果が付随。

材質パネル部: ペーパーハニカムコア ビニール壁紙 フレーム: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚:18mm幅(mm)900ブルー高さ(mm)1500奥行(mm)25グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする