バッテリー⇔チャージコントローラー間用ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65133287 品番RNG-TRAYCB-8FT-10-G2-JP
参考基準価格(税別)¥2,828 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TUV測定済み
耐熱性があり、高温条件でも正常に出力できます
耐紫外線
TUVロゴがあり、TUV基準を満たすことを示している

用途Renogyトレイケーブルは、お使いのバッテリーとチャージコントローラーを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けがとても簡単で、リング付きの一端をバッテリーに接続し、裸線をチャージコントローラーに接続します。 長さ(m)2.44 許容電流(A)57 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)5.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする